極めて高い汎用性
高品質のTPE製クランプとハウジングで、様々な場所に取り付け可能です。または、しっかり自立させることもできます。さらに、底部の強力なマグネットで、スチール面に簡単に取り付け可能
明るさは調整可能
4段階の明るさから用途に応じて選択可能。メモリー機能により、前回の設定を自動で記憶します。
- 100ルーメン (24時間)
- 300ルーメン (8時間)
- 700ルーメン (5時間)
- 1600ルーメン (3時間)
フレキシブルな照明
ライトヘッドは水平方向に約270°、垂直方向に300°回転可能で、必要な場所に正確に光を照射できます。
便利な電源管理
3つのバッテリー残量インジケーターと充電インジケーターにより、ライトの状態を把握できます。5 V 1 Aアダプター (約5.5時間) または5 V 2 Aアダプター (約3.5時間) を使用してすばやく充電できます。
高耐久性
- このワークライトは、過酷な環境向けに設計されており、防塵、防水、耐衝撃性に優れ、IP65およびIK06規格に適合
- 動作温度: -10°C~+40°C
注意事項クランプ機能を使用していない間に、本製品の充電を行ってください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。