スタンドライト
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
6,000ルーメンの360度LEDスタンドライト
- 広範囲を均一に照射し、大規模な作業現場でも高い視認性を確保。
最大高さ1,800 mm、調光スイッチ付き(10%~100%)
- 作業環境に応じた明るさ調整が可能で、快適な照明条件を提供。
60Vバッテリー(別売)またはAC電源による二方式電源対応
- 現場の電源状況に応じて柔軟に運用可能。
デイジーチェーン接続機能
- AC電源使用時は最大10台まで、60Vバッテリーパック使用時は最大2台までの連結が可能。広範囲照明に対応。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。