充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1W
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1W
狭い所で使用しても影ができにくい
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
スリムライト
- シャドーレス 12cm ロング COB ライト
特長
- メインライト 5W COB LED, スポットライト 1W LED
- スリムなデザイン – トップライト 8mm 幅
- 2段階の明るさ
- スポットライト – フラッシュライト機能
- スイッチモード – スポットライト, メインライト 低, メインライト 高, オフ
- ヘッド部は120°旋回可能
- 充電状態を3段階で表示
- ライト底部に強力磁石付き
- 最新リチウムイオンバッテリーテクノロジー採用
- 短時間の充電で長時間点灯
- 充電器とUSBケーブル付属
注意事項Li-Ion battery: 3.7V, 9.62Wh, 18650-2600mAH