- 頑丈で耐久性に優れたボディ:ABS素材のプラスチック製グリップ。
- Philips製LED内蔵。
- バッテリータイプ:単4形乾電池 3本使用
- 点灯時間は最大8時間です(約2時間経過するまでランプの輝度は低下しません)。
- ランプヘッドを動かして焦点を合わせることができます。
- 水やホコリの侵入を防ぐIP 56。
- 片手でスライドできるフォーカスキャリッジ機構。
- 寸法:40mm × 130mm
- 重量:約75g(バッテリーを除く)
用途一般工業、職人工、趣味、レジャーの分野などで使用可能。弊社では取り扱いがないため削除
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。