ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

エアカートリッジガン Kombifix

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

エアカートリッジガン Kombifix

310mlカートリッジ用

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

主圧力を作業圧力の6barに自動的に低下



無制限かつ微細に調整可能



スプレーエアーと素材の量は、個別に調整できます



2段階の引き金



素材は伸縮自在のシリンダーを通して供給されるため、圧縮空気がカートリッジに入ることはありません



付属品:


  • スプレー式継目シーラント用のプラスチックノズル10個

  • スプレー式継目シーラント用のユニオンナット1個

  • 標準シーリングコンパウンド用のユニオンナット1個

  • 1/4"接続ニップル1個
注意事項

エア塗布ガンの平均消費率は、約7.2リットル/分です。警告:シーラントを塗布する最大作業圧力は6barです。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。