- 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。
- ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します。
- ボルトは、ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ボルト締めジョイントに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項
DIN EN 15048-1に準拠したCEマーキング => SBセットを取得した管理建築資材には、品目接頭部番号を付与できます。00594..(六角無頭ネジ)および00595。(六角全ネジ)。
ISO 4017はDIN 933の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。