- 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。
- ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します
- ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ねじ込みに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項
ISO 4014はDIN 931の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。