Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska
Consisting of a taper tap (shape A), a second tap (shape D) and third tap (shape C) in the dimensions M3-M12 for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm². Available in ORSY® system cassette.
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。