無金属
- ブレーキシステムのセンサーを損傷しない
- ABSブレーキシステム、ASRおよびESPシステムに適しています。
- 耐熱 + 1400°C
- セラミック成分により、高レベルの潤滑を長期間持続
- 希釈した酸や塩基、スプレー水、塩水に強い
- シリコンおよびAOX不使用
- 高圧耐性
注意事項
- ブレーキディスクとブレーキ摩擦ライニングには使用しないでください。
- エアゾールをよく振ってから使用してください。
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
用途
- 車両ブレーキシステムの部品や機械の設置で役立つ潤滑、分離、防錆用ペースト
- ベアリング、スライド部、ネジおよびプラグの接続部が、慣らし運転で損傷および摩耗するのを防ぎます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。