ハンドタップカセット HSS、DIN 352
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
ハンドタップカセット HSS、DIN 352
Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) in the dimensions M3-M12 for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 13準拠のメートルISOねじ用ハンドタップHSS DIN 352
内容:21ピース
- ネジサイズM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12用の1セット(テーパータップ、セカンドタップ、サードタップを含む)