手動ネジタップセット HSS、DIN 352
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
手動ネジタップセット HSS、DIN 352
Consisting of a taper tap (form A), a second tap (form D) and third tap (form C) for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- DIN 352準拠
- DIN 13準拠のメートルISOねじ用
- テーパータップ1個、セカンドタップ1個、サードタップ1個を含む