手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 352
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- DIN 352準拠
- DIN 13準拠のメートルISOねじ用