スポット溶接を除去するための特殊ドリルビット
固定センタリングチップにより、センターパンチは不要
PLUSセンタリングチップの改良により、高強度シートへの使用も適切
最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接ドリルビットと比較して長い耐用年数が保証されます。
任意の標準ドリルでの使用に最適
推奨速度:
- Ø 6:最大920rpm
- Ø 8:最大700rpm
注意事項
センタリングチップの寿命を延ばすためのヒント:
- インパクトチャックまたはスピンドル付きのドリルでご使用にならないでください。
- ドリルの速度を適切に設定してください。一般に、圧縮空気装置の速度は高く設定されています。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。