スポット溶接を除去するための特殊ドリルビット
固定センタリングチップにより、センターパンチは不要
PLUSセンタリングチップの改良により、高強度シートへの使用も適切
最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接ドリルビットと比較して長い耐用年数が保証されます。
任意の標準ドリルでの使用に最適
TiNコーティングにより、刃先の寿命が2倍から3倍延長
最大速度:
- Ø 6:最大1200rpm
- Ø 8:最大950rpm
- Ø 10:最大730rpm
注意事項
センタリングチップの寿命を延ばすためのヒント:
- インパクトチャックまたはスピンドル付きのドリルでご使用にならないでください。
- ドリルの速度を適切に設定してください。一般に、圧縮空気装置の速度は高く設定されています。