詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
PTFEを含む高品質、白色のロングライフメンテナンスグリース
登録して10,000点を超える商品にアクセス
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBBInformation on price display
梱包単位ごとの価格(PU):数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。登録して10,000点を超える商品にアクセス
耐久性
非常に優れた素材との親和性
PTFE固体潤滑剤を含む
特殊な白色沈着
メンテナンスおよび検査中に最適な潤滑点の検出を行います。
水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、酸、およびAOX不使用
たとえば、ヒンジ、ジョイント、スライドレールなど、メンテナンスやサービス作業中の潤滑処理に最適。
ご使用の前に、缶をよく振ってください。塗布する前に、潤滑点を完全に清掃してください。次に、清掃した表面にスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。