ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

高粘着潤滑剤 HHS® Grease
高粘着潤滑剤 HHS<SUP>®</SUP> Grease - 1
高粘着潤滑剤 HHS<SUP>®</SUP> Grease - 2
高粘着潤滑剤 HHS<SUP>®</SUP> Grease - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

高粘着潤滑剤 HHS® Grease

PTFEを含む高品質、白色のロングライフメンテナンスグリース

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

耐久性


  • 湿気と汚れに対する非常に優れたシーリング効果。これにより、最適な酸化耐性が実現され、潤滑処理間隔が長くなります。

  • 非常に優れた防錆


非常に優れた素材との親和性


  • プラスチックとの非常に優れた親和性

  • 塗料成分に対して中性


PTFE固体潤滑剤を含む


  • グリース膜がなくなった場合に、PTFE(乾燥動作特性)によって潤滑されます

  • 優れた温度耐性


特殊な白色沈着


メンテナンスおよび検査中に最適な潤滑点の検出を行います。



水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性



シリコン、樹脂、酸、およびAOX不使用

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。