確実な潤滑
- 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)
- 見えにくい箇所の潤滑に最適
確かな摩耗保護
- PTFE配合
- 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します
- 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム
長期間効果を発揮
- 長期にわたって確実に腐食から保護
- +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない
- 炭化残留物なし
安全な使用
- ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性
- 塗装面に対して影響を与えない
洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
使用温度範囲:
-20℃~+200℃
短時間:+250℃
色:透明
デイリーユースで最適な潤滑性を持続します。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど
従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、当社のHHS® 5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) – 「安全な潤滑」を実現します。したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
そのため、使用前毎に、商品番号0893 106 10のHHS®クリーンを使用して、確実に洗浄することをお勧めします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。