ほこりや汚れの付着が少ない
- 屋外での作業に最適
- 潤滑グリースの耐用年数の延長
- 優れたシーリング動作
- 潤滑処理間隔が延長
塩水や散水、弱酸、溶剤に対する耐性
- 優れた防錆効果
- 流失しない潤滑剤
- 酸化しにくい
潤滑されたパーツの高圧負荷
- 非常に強い高圧耐性を実現するEP(超高圧)添加剤
- 騒音や振動を大幅に低減
潤滑点の摩耗と欠損を最小限に抑制
- 摩擦熱が低下して潤滑効果が持続
- 摩耗の低減
シリコン、樹脂、酸を含みません
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
用途
過酷な環境に曝されるパーツの潤滑に最適。例:ギアホイール、ベアリング、ワイヤーケーブル、スプリングバランサー、ジャーナルベアリングなど。HHSルーブは、ほこりなどの付着が少ないため、外気にさらされる屋外での潤滑処理に最適です。耐摩耗・耐腐食性を持つ高粘度スプレーグリースは、ドアピン、ヒンジ、スライドレール、チェーン、チェーンホイール、ケーブルウィンチ、スピンドル、ギアホイール、歯車などの潤滑処理にも最適です。
使用方法
ご使用の前に、缶をよく振ってください。商品番号0893 106 10のHHSクリーンで潤滑点をよく洗浄してください。次に、洗浄した表面にスプレーします
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。