優れた極圧性
ノイズや振動を大きく低下させる、極めて切れにくい潤滑膜
優れた浸透性
- 狭い隙間にも浸透する潤滑性
- 優れた腐食防止
粘着力
旋回および回転パーツでの遠心力に対する耐性。
優れた素材親和性
Oリング / Xリングおよびプラスチックに影響を与えない。塗料成分に対して中性。
水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
注意事項
							
								高圧負荷に対する耐性
HHS 2000の潤滑膜の働きが持続し、施工面の高圧荷重およびせん断動作でも油切れしません。施工面から対象物を確実に分離し、高圧荷重における最適な摩耗を保護します。このような作用は、汚れがない潤滑面でのみ可能です。そのため、施工前にHHS Clean(商品番号089310610)で完全かつ十分に洗浄してください。
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
用途
シフト、アクセル、およびクラッチリンケージ、ボーデンケーブル、ピン、ジョイント、ヒンジ、反転レバー、ロックストライカー、ドラッグリンク先端、スライドレール、チェーンホイール、歯付きラック、およびオープンギアホイールなど、一般的な潤滑および高圧荷重用途に適合
使用方法
				   		ご使用の前に缶を振り、パーツにスプレーして効果が現れるまで少し待ちます。使用後は缶を上下逆さまにして、空になるまでスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。