耐久性
- 湿気と汚れに対する非常に優れたシーリング効果。これにより、最適な酸化耐性が実現され、潤滑処理間隔が長くなります。
- 非常に優れた防錆力
他の素材に影響を与えません。
- プラスチックとの非常に優れた親和性
- 塗料表面に影響を与えない
PTFE固体潤滑剤を含む
- グリース膜がなくなった場合に、PTFEによって潤滑されます(ドライラン特性)
- 高耐熱性
特殊な白色沈着を実現
メンテナンスやサービス作業中の最適な潤滑点の検出が可能。
水跳ね、塩水、弱酸性および基材に対する耐性
シリコン、樹脂、酸、およびAOX不使用
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
PTFEを含む高品質、白色のロングライフメンテナンスグリース。ヒンジ、ジョイント、スライドレールなど、メンテナンスやサービス作業中の潤滑処理に最適。
使用方法
ご使用前に、缶をよく振ってください。商品番号0893 106 10のHHS®クリーンで、潤滑する箇所を完全に清掃します。次に、清掃した表面にスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。