スプレー時: オイル
- 優れた浸透性
- 優れた隙間浸透力
- 腐食から保護
- グリースが入り込めなかった箇所にも浸透
蒸発後: グリース
- 非常に強い粘性
- 飛び散りなし
- 長期間優れた効果を維持
非常に強い耐圧性
- 高圧荷重下での破損に対して非常に強い耐性を持つ潤滑フィルム
- 騒音や振動が大幅に低下
優れた素材適合性
- OリングおよびXリングとの適合性
- プラスチックとの適合性
- 塗料表面に影響を与えない
水跳ね、塩水、弱酸性および基材に対する耐性
シリコン、樹脂、酸、およびAOX不使用
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
2つの効果を持つ耐遠心力の低粘性グリース: オイルの浸透特性、グリースのような粘着性と耐圧性。
内部ベアリング、ワイヤロープ、ジョイント、シャフト、ローラーベアリングなど、メンテナンスおよびサービス作業中の再施工が困難な条件下での潤滑処理に最適。
使用方法
ご使用前に、缶をよく振ってください。潤滑する箇所を完全に清掃します。次に、清掃した表面にスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。