- Acc. EN12645:1998まで
- 4つの測定単位が設定可能(BAR、PSI、KPA、KGF)
- ホース長 1.5¬m
- 持ちやすいラバーグリップ
- クリップ式エアチャック
- 加圧と減圧レバーがグリップに一体化
- バックライト機能
- 測定範囲:0~12 BAR(0~175 PSI)
- 測定精度:0.01 BAR(0.1 PSI)
- 最大吸気圧:15 BAR(218 PSI)
- 単4電池2個付属