ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒 1L

Valve cleaning granules 933 TUNAP
MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒 1L

商品番号 GT00103683

EAN 4065746465908

価格はログイン後に表示されます
MICROFLEX 933 バルブ洗浄顆粒 1L

商品番号 GT00103683

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

インテークバルブに付着したカーボンデポジットを除去する顆粒状クリーナー
  • インテークバルブクリーナーに付着したデポジットに、13400 バルブクリーナシステムを使用して顆粒を噴射。こそぎ落とすようにデポジットを除去します。

  • 顆粒状クリーナーをぶつけて落とすことで、水性/油性デポジットの両方に対応可能。

  • 施工後はMICROF LE X 936 中和剤 200MLを吹き付けて確実に顆粒を取り除くことで顆粒がエンジンルーム内に顆粒が入ることがありません。
注意事項
  • 必ず13400 バルブクリーナシステムを使用して施工してください。

  • 施工前に別紙とリアル会説明書をよく読んでください。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途インテークバルブに付着したカーボンデポジットを落とす顆粒状クリーナー。
使用方法

1. 施工前にボディ部分をカバーで覆ってください。


2. インテークマニフォールドと付属部品を外してください。


3. 洗浄用の顆粒が外に漏れないようにすべての開口部をふさいでください。


4. 洗浄するシリンダーを上死点に調整し、バルブが閉じていることを確認してください。5. 6.5barに調節した圧縮空気ホースをスプレーガンに接続し、アダプターホースを接続します。


6. バキュームクリーナーとアダプターホースを洗浄するバルブに向けて挿入します。


7. バキュームクリーナーをオンにしたのち、顆粒を20-30秒スプレーします。


8. 汚れの度合いに応じて上記作業を繰り返してください。


9. 洗浄後はエアブローで残った顆粒を取り除いてください。


10.施工後にMICROFLEX 936 中和剤 200MLを注入して顆粒を溶かし、エアブローで液剤を完全に除去してください。

容積

1 l

におい / 香り

無臭

製造日起点の保存可能期間

24

濃度

1,09 g/cm³

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ10