EGRクーラー、インテークマニフォールドに付着したカーボンデポジットを除去するフォーム状クリーナー
- フォーム状クリーナーにより大容積なパーツに対して効率的に洗浄可能。
- 表面濡れ性が理想的でカーボンデポジットに密着。優れた洗浄効果を発揮します。
- 吸気マニホールドやEGRラジエーターなど、吸排気系 の大型部品の洗浄に最適です。
- 非危険物
- 有機則非該当
注意事項
- 屋外または換気の良い部屋でのみ使用してください。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用してください。
- 必ず 19310-EGR プレッシャーカップスプレーガンを使用して施工してください。
- 他の不適切な工具を使用すると、怪我の恐れがあります。
用途吸気・排気ガスシステム の大型パーツの洗浄。
使用方法
1. 19310-EGR プレッシャーカップスプレーガンに、本製品を充填してください。
2. 圧縮空気をプレッシャーカップスプレーガンに取り付け、圧力を4bar(最大6bar)に調整します。
3. エンジンから洗浄が必要な部品を取り外します。
4. 必要に応じてあらかじめ適切な工具で荒い汚れを取り除いてください。
5. 洗浄が必要な部分や部品に、洗浄液をスプレーし、最大10分間放置してください。
6. 溶けた不純物を適切な道具(ブラシや高圧洗浄機など)を使って除去したのち、水で洗い流してください。
7. 汚れがひどい場合は、洗浄作業を複数回繰り返してください。
8. 部品を乾燥させ、その後、エンジンに取り付けます。
9. 本製品1本で約2台分のEGRクーラーの洗浄が可能です。
容積 | 1 l |
色 | 無色, Klar |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 水性混合物 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 |
濃度 | 1,0091 g/cm³ |
引火点 | 61 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。