Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel, strength class 10.9, transparent zinc nickel (P3E), slide coating
商品の説明を見る
類似商品を表示する
1アイテムを表示しています
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
危険物質
ウルトカタログ
データシート()
データシート ()
CADデータ |
成績書/ 書類
|
価格はログイン後にお客様に表示されます
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。