鉄粉入り金属パテFe1 Fe 1
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム
- 成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能
- 具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計
- へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能
- 硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
用途
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
用途
特に、金型、漏れ領域のシーリングとコーティングに適しています。
用途例
- ポンプハウジング、インペラー、プロペラ、ラダー、熱交換器、コンデンサー、ダスト配管、スライド、シュート、ピンなどの摩耗面、破損したねじ山等
- ラジエーター、タンク、水容器および配管、オイル配管、ハウジングの漏れ箇所
- 鋳造中や処理中のねずみ鋳鉄の鋳巣
- シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、ベアリングシート、クランクハウスの動作時の損傷箇所
- 金型、ホルダー、モデル、ガイド、試作品の製作時
使用方法金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。