ジョイントをすばやく簡単に接着
- 石積み側には全面に接着剤を、窓フレーム側には接着ストリップを使用
- 接着力は時間が経つ強くなるので、接着の直後に限ってテープの位置を修正できます。
- 分離フィルムに切れ目があるため、さまざまな用途に使用可能
長期間持続する優れた接着力
プラスターの塗布が可能
シーリング特性テスト済み
- 外側よりも内側で蒸気拡散に強い
- RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (窓とドアのRAL品質保証協会) の設置要件に適合
注意事項
表面温度が+5°C以下の場合や、鉱物表面および吸収性の高い表面では、プライマースプレーまたはブチル/ビチューメンプライマーを使用してください。
EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。
用途
新規建設および再開発プロジェクトにおける窓およびドアのジョイントのシーリング用。滑らかな石積みの枠に使用可能。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。