ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 1
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 2
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 3
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 4
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 5
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 6
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 7
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 8
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 9
EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT粘着シーリングテープ - 10

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

EURASOL® Thermo HT粘着シーリングテープ

極めて高い接着力を持つ粘着シーリングテープにより、屋内外で空気や風に対して非常に高い機密性が求められる箇所の接着を実現。強力な接着フィルムにより、多くの接着表面、特にWütop断熱メンブレンを恒久的に接着します。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

特殊接着剤処方、強力接着フィルム


  • 多くのベース原料、特にWütop断熱メンブレン、に対して初期接着力が極めて高く、恒久的に持続

  • -10°C以上でしっかり接着

  • 溶剤不使用


高品質特殊フィルム


  • +120°Cまでの優れた耐熱性

  • 優れた接着特性により、接着力がさらに向上

  • 開口部に適応

  • スクリムファブリックで過度の伸縮から保護


当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

注意事項

Eurasol Thermo HTは、WÜTOP屋根保護フィルム、WÜTOP防湿バリア、WÜTOP防湿材に最適で、これらのフィルムでテストされています。そのため、最適な結果を得るために、これらのWÜTOPフィルムの使用を推奨します。ベース原料は乾燥し、グリース、チップ、ほこりが付いていないようにする必要があります。水が接着場所に溜まらないようにしてください。接着したメンブレンに持続的に張力がかからないようにしてください。

用途

EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。