ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
粘着シーリングテープ EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

粘着シーリングテープ EURASOL® PLUS

隅角部の接着に特化した粘着テープ

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

経年劣化テスト済


  • 気密性測定テストにて高信頼性

  • 断熱材を湿気やカビの発生から保護


優れた初期接着力と最終接着力


短時間で、容易かつ安全に利用できます。



柔軟な裏張り素材


浸透性を損ないません



切れ込み入り剥離紙


隅角部を素早く接着可能



溶剤不使用

パフォーマンス証明(Pub)
  • ドイツ・カッセル大学において、耐熱劣化と耐湿のテスト施工済み。

  • DIN 18055/DIN EN 42およびDIN V 4108-7/prEN 12114に基づいて、シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理研究所により、気密性が証明されています。

  • ENeV
注意事項

施工表面は乾燥した状態で、グリース、チップ、および埃が付着していないことを確認してください。接着部分に水が溜まらないように真っ直ぐ施工してください。


10年間システム保証は、気密性の高い屋内での使用に適用されます。

用途
  • ドイツ・カッセル大学において、耐熱劣化と耐湿のテスト施工済み。

  • DIN 18055/DIN EN 42およびDIN V 4108-7/prEN 12114に基づいて、シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理研究所により、気密性が証明されています。

  • ENeV

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが悪意を持って行った場合を除き、当社はこれらのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。