ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
粘着シーリングテープEURASOL® MAX
粘着シーリングテープEURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
粘着シーリングテープEURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
粘着シーリングテープEURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
粘着シーリングテープEURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
粘着シーリングテープEURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

粘着シーリングテープEURASOL® MAX

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

黒色の特殊ファイルにより、UVと風化に対する特別に高い耐性


  • 特に屋外用接着剤を使用した場合、雨や風に対する最大限の保護力を発揮

  • 建物の損傷や断熱材のエネルギー損失から恒久的に保護

  • 接着剤は屋外の風雨暴露下で12か月の耐久性を発揮


特に強力で高品質の粘着フィルムを含む


  • さまざまな表面に強力な接着性を発揮

  • 気密性測定テストにて最大の安全性を発揮

  • -10℃までの低温でも安定した接着


水平方向に極めて柔軟に伸びるサポート素材


開口部に適応



黒色フィルム上の修理や継ぎ目は、ほとんど見えない



溶剤不使用



ドイツ省エネルギー法 (ENEV)



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

注意事項

Eurasol Maxは、WÜTOP屋根保護フィルム、WÜTOP防湿バリア、WÜTOP防湿材に最適で、これらのフィルムでテストされています。これにより、これらのWÜTOPフィルムの使用を推奨します。

用途

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。