Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
Die, HSS WN M-thread, 7 pcs Syska
HSS high performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill drivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys). Available in the ORSY® system cassette.
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。