- 安全なバルブレバーで事故の発生を防止
- 表面ゴム加工のハンドルで快適な作業環境を実現
- 180°回転可能なのこぎり刃で頭上の作業に対応
- 個々の用途に対応するパワーコントロールを内蔵
- 調整可能なガイドによって、深さの切断の正確な調整が可能
- アルミニウム、プラスチック、ガラス繊維(最大4mm)、最大1.6mmの板金の切断に最適
注意事項
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
- プラグインニップルは同梱されません