- 安全で快適な作業
- ホースを巻き取りながら左から右に誘導し、絡まりを防止します。
- ブレーキ機能は、ホースが不用意に外れた場合に、ホースが制御されずに飛び回るリスクを最小限に抑えます
- 堅牢な密閉プラスチックハウジングは、ホースと回転機構をほこりや他の汚染物質から保護します
- 非常に軽量でよじれに対する高い耐性と、油や溶剤に対する耐性
- 低温域から高温域まで優れた動作
- 高品質ポリウレタン (PUR) ホース
- 大流量ホース、および巻き取り機の革新的な接続バルブ
- 圧力が低下しないため、効率の向上と、コスト削減が可能
- 取り付けブラケットにより、平らな面に確実に固定できるため、壁、天井、床への取り付けが可能
- ホースは、ハウジングを開けなくても交換可能
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。