コンパクト
非常にスリムかつ軽量なデザインで、手の届かない場所での作業が可能です。
シンプル
回転方向側(左/右)から取り付けアダプターを空圧ラチェットドライバーのヘッドに挿入するだけで回転方向を変えることができます。
多目的
2個の交換可能なアダプターを利用すれば、1台の機器で次の4通りの使い方ができます:1/4インチ、3/8平方インチ、1/4インチ、10mmビットチャック。
さまざまなアクセサリ
キットバージョンには、フォームインサート付きの高品質メタルボックスに合計40個のパーツが含まれています。
プラグインニップルは同梱されません
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。