適合: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 and DOT 4
本製品は一般市場で手に入る、以下の規格に準拠した製品と混合可能: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 or ISO 4925.
主成分:グリコールエーテル
- 金属、非鉄金属の腐食を防止
- 熱安定性に優れています。
- ゴムに影響を与えません
優れた潤滑性能
油圧クラッチオイルとしても使用可能
整備マニュアルに従ってブレーキフルードを交換してください。
いかなる場合でもオートマチックトランスミッション用オイルや鉱物油と混合しないでください。
塗装面には接触させないでください。溶剤効果があり塗装が剥がれる可能性があります。ブレーキフルードは吸湿性があります。
容器やドラム缶での使用について: タップはブレーキフルードを注入するためだけに使用してください。使用後は必ず密封して保管してください。
タップだけでは湿気を防げません。 正しい保管方法を確認してください。 整備マニュアルの記載情報に従ってご使用ください。
SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3、DOT 4
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。