余裕をもって仕様に適合:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3、およびDOT 4
ブレーキフルードは、次のテスト要件を満足する他の一般販売製品と混用できます:FMVSS 116、SAE J 1703、1704、またはISO 4925。
グリコールエーテルをベースとした配合
- 鉄材および非鉄金属と比較して、優れた防錆。
- 高い熱安定性。
- ゴムとの優れた親和性。
際立つ潤滑性
クラッチシステムの油圧パワートランスミッションでの使用に最適。
注意事項
ブレーキフルードには吸湿性があります。
自動車メーカーの指示に従ってブレーキフルードを変更してください。どのような状況でも、自動トランスミッションフルード(ATF)または鉱油と混合しないでください。ブレーキフルードは塗料に対して溶剤の効果を持つため、塗装面に触れさせないでください。
ブレーキフルードの注入には、必ず栓を使用してください。使用後(および保管中)は、キャニスターを常に元の蓋で密封してください。蓋をしても、湿気によってブレーキフルードが増量しないことが保証される訳ではありません。お客様に、正しい保管方法を警告してください。自動車メーカーから提供された情報に従ってください。