ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

ブレーキフルードDOT 4 油圧ブレーキシステム用

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ブレーキフルードDOT 4 油圧ブレーキシステム用

VW/Audi、Seat、Skodaの各種車両に規定

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

適合: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 and DOT 4


本製品は一般市場で手に入る、以下の規格に準拠した製品と混合可能: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 or ISO 4925.



主成分:グリコールエーテル


  • 金属、非鉄金属の腐食を防止

  • 熱安定性に優れています。

  • ゴムに影響を与えません


優れた潤滑性能


油圧クラッチオイルとしても使用可能

注意事項

整備マニュアルに従ってブレーキフルードを交換してください。


いかなる場合でもオートマチックトランスミッション用オイルや鉱物油と混合しないでください。


塗装面には接触させないでください。溶剤効果があり塗装が剥がれる可能性があります。ブレーキフルードは吸湿性があります。



容器やドラム缶での使用について: タップはブレーキフルードを注入するためだけに使用してください。使用後は必ず密封して保管してください。


タップだけでは湿気を防げません。 正しい保管方法を確認してください。 整備マニュアルの記載情報に従ってご使用ください。

SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3、DOT 4

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。