ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
六角ナット、細目スレッド
六角ナット、細目スレッド - 1
六角ナット、細目スレッド - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

六角ナット、細目スレッド

DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。

商品の説明を見る

8バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

注意事項

強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。


廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-6に準拠したテスト荷重をサポートできません。


強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。


DIN 934はISO 4032に置き換えられました

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。