- 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。
- ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します。
- ボルトは、ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ボルト締めジョイントに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項
DIN 933が廃止され、ISO 4017に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。