- ヘッド形状により、皿頭ネジにはこの標準に従った制限荷重があります。これは、ネジ直径がM5以上の場合、ネジ頭のネジマーキングによって識別できます。実際の強度クラスの前に0が印字されている場合、そのようなネジであることを示しています
- ネジの実際の機械的性質は変わらず、ISO 898-1に準拠しています
- タイプに応じて、これらの項目はほぼヘッドまでのネジきりが行われて提供されます
- DIN 7991およびISO 10642に準拠するネジ頭の座ぐりは、DIN 74のF型に準拠する必要があります
注意事項廃止されたDIN 7991に代わって、ISO 10642が使用されます