ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き - 1
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き - 2
皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

皿タッピングネジ、C型、H埋め込みヘッド付き

DIN 7982 A2ステンレススチール、Cタイプ、チップ付き

数量割引適用商品
梱包単位
価格はお問い合わせください
バリアントを選択

商品の説明を見る

3バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。

  • 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。

  • C型 = チップ付きスレッド

  • F型 = チップなしスレッド

  • R型 = 丸頭チップ付きスレッド
注意事項

ステンレススチールのタッピングネジは、ケース硬化スチールタッピングネジほど強くありません。そのため、これらのネジを使用してシートスチールにカウンタースレッドを形成することはできません。これらのネジはアルミニウムなど、柔らかい材料のみに使用されます。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。