圧縮空気リバーシブルアングルドリル DBM 10 RA
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
便利で使いやすい
便利な制御部を備えたリバーシブルモーター
疲労軽減で快適な作業
軽量90°アングルヘッド設計なので、ピストルタイプで手が届かない狭い場所での使用も可能
複合ハウジング
冷感を防止して快適な作業
最大3/8 インチ (10 mm) の高品質Jacobs®キーレスチャック
サービス耐用年数と利便性が向上 (すばやくドリルビットを交換)
後部排気
作業者や作業場から離れた場所に排気
アングルヘッド上のグリースポイント
迅速かつ容易なメンテナンス
アングルヘッド高さ
- チャックジョーが完全に伸びた状態: 3.8 インチ (94 mm)
- チャックジョーが完全に格納された状態: 3.3 インチ (85 mm)
注意事項
プラグインニップルは同梱されていません
用途
鋼、木材、プラスチックなど、さまざまな素材を使用する鍛冶工、大工、自動車修理、産業メンテナンスの分野で使用可能。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。