ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド - 11

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド

屋内の乾燥した場所または保護された場所での家具建設、内装設備、または木造建築における木材と木材の接続を隙間なく迅速に締結するためのユニバーサル半ネジです。

商品の説明を見る

17バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

RWのくぼみによる理想的な動力伝達


  • ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達

  • ぴったりフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手で作業や正確な位置決めが可能

  • ビットの変更が少なく、1つのビットで多くのネジ径に対応

  • 従来のAWドライブとの互換性


ネジ締め時の力を大幅に軽減


  • ミリングシャンクによる変位ミリング効果により、シャンク浸漬時のギャップ効果が少ない

  • 高い破壊トルクによりねじ破損のリスクを最小限に抑えます

  • ミリングシャンクがネジ山に統合されているので、飛び出した金属片による怪我のリスクを軽減

  • アプリケーションツールの高い保護性能


締めすぎや剥離がなく、高送りできます。


  • 並目ネジの補強された非対称のネジ山側面形状により、広葉樹でのより高い動力伝達が可能

  • より高いねじ山フランクにより優れた固定力


スムーズなネジ山の始まりにより、ねじの凹みと噛み合いが最適化


  • 先端のドーム型ミリングエレメントの変位効果による低隙間効果

  • 摩擦を低減したネジ山の回転により、加えられるねじ込み力を軽減


高い強度値と延性


  • 調整された熱処理により、高い強度値と高い延性を確保
パフォーマンス証明(Pub)

ETA-11/0190認証取得ずみ

注意事項
  • 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。直径5 mm以上のASSYネジの寸法設定には、Würth木材建築ソフトウェアをご使用ください。

  • ネジが、風雨に直接さらされる用途や、塩素ガスを含む高湿度の部屋内の用途は避けてください。屋外や、常時高湿度にさらされる室内で使用する場合は、ASSY 4 A2またはA4ステンレススチールネジを使用し、空気に塩素が含まれる場合は、HCRステンレススチールネジを使用してください。

  • ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。
用途

ETA-11/0190認証取得ずみ

欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。