ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ
ASSY® 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ  - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ASSY® 3.0、ブルー亜鉛めっき 削片板ネジ

家具製作、店舗設計、内装取り付け、屋根ふき、および木工品用に、広範に使用できます。

  • ヘッドタイプ: Countersunk head
  • ヘッド詳細: フライス用ポケット
  • ネジ山タイプ: WOTHR
  • ネジ山設計: 半ネジ
  • 材料: 硬化スチール
  • 表面: トタン
  • 色: Silber
  • 最小 / 最大ねじ込み角度: 0-90 度
  • 適合次の材料での使用: ボード合板, 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材
  • 承認を必要とするネジ: はい
  • 認定: ETA-11/0190
  • ROHS互換: はい

商品の説明を見る

23バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。

商品番号 公称径 長さ ヘッド径 ヘッド高さ 数量 梱包単位
単価/梱包単位
0170160300
6 mm 300 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160220
6 mm 220 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170150120
5 mm 120 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 個
0170160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
017015090
5 mm 90 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 個
017016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170150110
5 mm 110 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 個
0170658320
8 mm 320 mm 15 mm 4,6 mm
100 個
017015080
5 mm 80 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 個
0170160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
017016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
0170160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 個
017016050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 個
017014580
4,5 mm 80 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 個
017014070
4 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 個
017014590
4,5 mm 90 mm 8,8 mm 2,7 mm
100 個
017014050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 個
017015060
5 mm 60 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 個
017014570
4,5 mm 70 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 0800-600-5550

価格はログイン後にお客様に表示されます

亜鉛めっきスチール、ブルーコート、部分スレッド、ミル付き皿頭、AWドライブ



木材を割らずに結合



ミルポケットにより、どこにでも座ぐり作成可能


  • 木材および取付具に最適

  • コートされた木材へのダメージが最小

  • 表面のチップ削減


シャンクミルカッター - 力が少ない場合の「補助モーター」


  • 特に長いネジの場合、ねじ込みおよびヘッド座ぐりトルクを減少

  • ツールに優しい

  • 最小直径 = 5mm、長さ = 70mm


非対称スレッドで高速化


  • 低ねじ込みトルク

  • 高い転倒力

  • 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め

  • ダブルスレッド:3.0~4.5mm

  • 並目スレッド:5.0~12.0mm


AWドライブ — 大きなパワー


  • 最適な力伝達

  • 優れたフィット性

  • 素早い検出

  • ネジをしっかりと固定

  • 事実上ビットのネジ脱落なし

  • ぐらつきなし

  • ネジの表面コートにダメージなし

  • 直径3.0から12.0mmまでに対し5つのビットのサイズのみ


リング/マッチングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ


  • 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい

  • ねじ込みトルク低減

  • リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止

  • リングスレッド:3.0~4.5mm

  • 適合するネジ山:5.0~12.0mm
通知

WURTH木材建築ソフトウェアを使用して、直径5mm以上のASSYネジを計測します。


このネジは、屋外での使用や、短期または継続的に湿気が高い部屋での使用には適していません。そのような場合には、ASSY® 3.0 A2ステンレススチールネジを使用してください。


金属を木材に取り付けるには、メタルタブで正確に切り取って小錐を形成してください。


ASSY 3.0削片板ネジは木製素材で使用するのに適しています。プラスチック製アンカーに使用すると、耐荷重が低下する可能性があります。このため、プラスチック製だぼでは、最適化されたスレッドチップ(ドリルチップ、マッチングスレッド、リングスレッド、ギザ付きエッジ、セルフクリーニンググローブなど)のないネジのみを使用することをお勧めします(WURTH ASSY D、プレフィックス0151(皿頭)、およびプレフィックス0153(なべ頭)など)。

ETA-11/0190

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。