優れた防錆性
優れた接着性、耐老化性、耐熱性を備えています。
優れた弾性と柔軟性、耐衝撃性
凹凸への高い追従性を持ち、環境に配慮した水性タイプの製品です。
水性処方により、使用後の清掃作業を簡素化できます。
注意事項保管および輸送時の温度は、5℃〜45℃の範囲で適切に管理してください。
用途本製品は、特殊な弾性保護層を迅速に形成し、優れた防錆性・防音性・耐飛石性を発揮します。車両の下回り、サンドボード、トランクルーム、ホイールピットなどに適しています 。シャシーを保護して耐用年数を延ばし、大規模自動車工場のプロからの要望にも対応します。
使用方法使用時の適正温度は25℃〜35℃です。保管および輸送時の温度は5℃〜45℃の範囲で管理してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。