ケーブルタイ、ステンレススチールAISI 304、ボールロック付き
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ケーブル、ケーブルハーネス、およびホースなどを素早く、問題を生じずに、信頼性の高い状態で束ねることが可能
非常に丈夫な素材(100%ステンレススチール)
- 防錆
- 耐熱
- 耐紫外線
- さまざまな化学物質への耐性
ケーブル絶縁の摩耗なし
工具を使用しない安全なラッチボタン
極端な温度や侵襲的な環境での使用に最適
腐食や風化に対して高い耐性
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
用途
- 船舶業界
- 鉱業
- 化学技術業界
- 電子装置および建築物設備
- 車両製造
- 車両工場
- メンテナンス作業場
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。