蒸留水により、表示精度のテストを簡単に実施可能
10°C~30°Cの自動温度補正
光屈折の原理で正確な測定結果を決定
明瞭な薄灰色の区切り線による確実な表示
使用者ごとに見やすいように調整できる解像度
プロピレングリコールとエチレングリコールの凍結防止力を区別
- ヨーロッパ以外では、凍結防止剤としてプロピレングリコールが主流
- ヨーロッパでは、凍結防止剤としてエチレングリコールが主流
異なる組成でも正確な結果
付属品:
- 光学式テスター
- 抽出用ピペット2本
- キャリブレーション用ドライバー
- ケース
- 操作説明書
- クリーニングクロス
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
使用方法
1.プリズムとフラップに汚れがないか確認します
2.ピペットを使って、試料液をプリズムに1滴落とします
3.フラップを閉じます
4.明瞭な薄灰色の区切り線がスケールに表示されます
5.テストが完了したら、清潔な乾いた布でプリズムとフラップを清掃します
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。