ちぎって使えるロール状のマイクロファイバークロス
- ミシン目が入っているので、力を入れなくても簡単に1枚をちぎることができます。
- 直径8マイクロメートル以下の超極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。
- 洗って繰り返し使用可能です。
- 50枚入り/ロール
- サイズ:250×250 mm
- 組成:ポリエステル80% ナイロン20%
- カラー:ブルー
注意事項
- 用途以外の使用は避けてください。
- 子供の手の届くところには置かないでください。
- 特殊な材質や表面処理剤は事前に安全性を確認してください。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。
- 表面に付いている砂や固いゴミは落としてからご使用ください。
- 汚れを掻き落とす力が強いので、プラスチックなどを長時間強く擦りすぎないようにご注意ください。
- 洗濯時に塩素系漂白剤のご使用は避けてください。
- 色落ちする場合がありますので、他のものとは分けて洗濯してください。
用途あらゆる箇所のメンテナンス
使用方法
1. ミシン目に沿って必要な枚数を手でちぎってご使用ください。
2. 使用後はよく洗い、水気を切って乾かしてくだい。
材料 | 85 %ポリエステル、15 %ポリアミド |
長さx幅 | 25 x 25 cm |
色 | 青 |
長さ | 25 cm |
幅 | 25 cm |
製品重量(品目単位) | 1,000 kg |
合計吸収時間 | 60 min |
10秒間の吸収量 | 700 % |
最大吸収量 | 800 % |