ティッシュのように1枚ずつ簡単に取り出せる薄手のマイクロファイバークロス
- 薄手のマイクロファイバークロスが50枚入ったBOXタイプです。
- 使い捨てティッシュのような感覚でオイルの拭き取りなどに気軽にご使用いただけます。
- 50枚入り/箱
- サイズ:300×300 mm
- 組成:ポリエステル80% ナイロン20%
- カラー:ホワイト
用途あらゆる箇所のメンテナンス
使用方法ボックスの穴から必要な枚数を取り出し、ご使用ください。
材料 | 80%ポリエステル、20%ポリアミド |
長さx幅 | 30 x 30 cm |
色 | 白 |
長さ | 30 cm |
幅 | 30 cm |
製品重量(品目単位) | 950,000 g |
合計吸収時間 | 60 min |
10秒間の吸収量 | 700 % |
最大吸収量 | 800 % |