ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TUNAP 987 SCR クリーナー 250ML

System agent SCR 987 TUNAP
TUNAP 987 SCR クリーナー 250ML

商品番号 9501014344

EAN 4051641218671

価格はログイン後に表示されます
TUNAP 987 SCR クリーナー 250ML

商品番号 9501014344

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

SCRシステム内部に発生する尿素結晶化を防ぐクリーナー
  • アドブルータンクに添加することでSCRシステム内での結晶形成を防ぎます。

  • 簡単施工で結晶生成による性能の低下を予防します。本製品 1mLがAdblue 400mLに対応します。本製品1本で100L分のAdblueに対応しています。

  • 本製品を適当量添加したAdblueもVDAの指定するAdblue規格に適合するため安心して使用可能です。

  • 引火点無し、有機溶剤非含有のため安全な作業環境を実現可能です。
注意事項

アドブルータンクを満タンにするたびに添加してください。


投入量の測定は、ボトルの上部にある目盛りを参照してください。


本製品 1mLがAdblue 400mLに対応します。本製品1本で100L分のAdblueに対応しています。

商品情報

 データシート(X)

用途SCRシステム内の結晶化を予防するためのアドブルー添加剤
使用方法

ディスペンサーボトルを絞り、ボトルの注入エリアに必要量の液剤を注入します。


計量した量をアドブルーの入ったボトルに加えて、軽く振ってください。


その後、アドブルータンクに投入してください。

容積

250 ml

化学薬品ベース

添加剤配合アルコール

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

1 g/cm³

濃度の条件

20°C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手

ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ10